Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20170.062.2400 Gjengestag Galvanisert 5/8-11x2 Føtter | AA8RCJ 19NN46

APPROVED VENDOR U20170.062.2400 Gjenget stang galvanisert 5/8-11x2 fot

På lager
Vare: AA8RCJ Modell: U20170.062.2400Kryssref: 19NN46
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total lengde2ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7578
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.062.2400 Gjenget stang galvanisert 5/8-11x2 fot
158NOK / enhet