STARRETT 659BZ Magnetic Base Indicator Holder | AC4GZW 2ZUN1 / 55948

STARRETT 659BZ Magnetic Base Indicator Holder

På lager
Vare: AC4GZW Modell: 659BZKryssref.: 2ZUN1 / 55948

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator med magnetisk holder
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeMagnetic
Basestørrelse2 1/2 B x 3 D x 2 1/8 H
Bearing TypePlain
KalibreringssertifikatNei
FARGEHvit
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
Dial FargeHvit
Dialleser0-25-0
Dialstørrelse2.25 "
FinishSvart
eksamener0.0005 "
Magnetisk trekk150 lb.
Område0 til 0.125 "
Rekkevidde per revolusjon0.050 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 659-seriens magnetiske baseindikatorholder med en stolpe sunget med doble hull for nøyaktig posisjonering av måleskiver i ønskede vertikale vinkler og høyder
    • Forenkler 360-graders rotasjonsmåler og er utstyrt med en roterende PÅ / AV-bryter for brukervennlighet

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseeksamenerSakPris
STARRETT 657EZ magnetisk base med indikator 2.25" skivestørrelse | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751 657EZ1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 H0.005 "Indikator med magnetisk base9 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 659BZ Magnetic Base Indicator Holder
17 702 NOK / enhet