Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 657EZ magnetisk base med indikator 2.25 skivestørrelse | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751

STARRETT 657EZ magnetisk base med indikator 2.25" skivestørrelse

På lager
Vare: AC4GZQ Modell: 657EZKryssreferanse: 2ZUL5 / 52751
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
9 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator med magnetisk base
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeMagnetic
Basestørrelse1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 H
Bearing TypePlain
KalibreringssertifikatNei
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
Dial FargeHvit
Dialleser0-25-0
Dialstørrelse2.25 "
FinishSvart
eksamener0.005 "
Magnetisk trekk100 lb.
Område0 til 0.125 "
Rekkevidde per revolusjon0.050 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.511
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 657EZ er et balansert leseindikatorsett som inkluderer en magnetisk base, en oppreist stolpemontering og en 25-131J måleur (0-25-0 måleur).
    • Basen har tre presisjonsslipte magnetiske kontaktflater som er i stand til å festes til stål- eller jernoverflater horisontalt, vertikalt eller til og med opp-ned.
    • Den svingbare stolpen til dette settet gir universell justering i både horisontale og vertikale plan.

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseeksamenerSakPris
STARRETT 659BZ Magnetic Base Indicator Holder | AC4GZW 2ZUN1 / 55948 659BZ2 1/2 B x 3 D x 2 1/8 H0.0005 "Indikator med magnetisk holder17 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 657EZ magnetisk base med indikator 2.25" skivestørrelse
9 584 NOK / enhet