Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 711GCSZ Urtallstestindikator 1 tommes diameter 0.001 tommer | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943

STARRETT 711GCSZ måleskivetestindikator 1 tomme diameter 0.001 tommer

På lager
Vare: AC4GZC Modell: 711GCSZKryssreferanse: 2ZUJ7 / 52943
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
5 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing TypePlain
Kontaktpunkt Dia.0.120 "
Dial FargeHvit halvskygget
Dialleser0-15-0
Dialstørrelse1"
eksamener0.001 "
IndikatorstilHorisontal
Område0 til 0.03 "
Rekkevidde per revolusjon0.0300 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Horisontal indikator utstyrt med et hardt forkrommet skrallekontaktpunkt for testing av arbeidsstykker for overflateforvrengning og utløp i bearbeiding, inspeksjon og layoutapplikasjoner
    • Lett avlest skyggehjul for nøyaktige avlesninger og et svingbart rørhus for enkel montering med friksjonsholder eller karosseri
    • Har en smykket håndtak som sikrer jevn drift
    • Balansert urskive med et hvitt ansikt med halvgul skygge for nøyaktig avlesning når det brukes med et speil eller i en boringsjigapplikasjon og en positiv reverseringsbryter for å endre leseretningen
    • Oppfyller eller overgår nøyaktighet og ytelseskrav i nasjonale og internasjonale standarder, samt kan spores til United States National Institutes of Standards and Technology (NIST)

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseeksamenerInkludererPris
STARRETT 711LCSZ Testindikator for siste ord, 1 tomme diameter, 0.0005 in | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957 711LCSZ1"0.0005 "Indikator komplett med alle vedlegg5 636 NOK
STARRETT 711HSAZ Dial Test Indicator 0.030 Inch 0.0005 Grad | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Indikator med universalskaft, lang og kort arm, kroppsklemme3 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 711GCSZ måleskivetestindikator 1 tomme diameter 0.001 tommer
5 408 NOK / enhet