Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 711LCSZ Testindikator for siste ord, 1 tomme diameter, 0.0005 in | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957

STARRETT 711LCSZ siste ord testindikator, 1 tomme diameter, 0.0005 tommer

På lager
Vare: AC4GZD Modell: 711LCSZKryssreferanse: 2ZUJ8 / 52957
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
5 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing TypePlain
Kontaktpunkt Dia.0.120 "
Dial FargeHvit halvskygget
Dialleser0-15-0
Dialstørrelse1"
eksamener0.0005 "
IndikatorstilHorisontal
Område0 til 0.03 "
Rekkevidde per revolusjon0.0300 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Testindikator for horisontal ansikt designet for å teste arbeidsemner for utløp og overflateforvrengning ved bearbeiding, inspeksjon og layout
    • Positiv reverseringsbryter for å endre leseretningen og smykket spak for å sikre en jevn drift
    • Svingbart rørformet legeme for enkel montering ved hjelp av en friksjonsholder eller kroppsklemme og hardforkrommet skrallekontaktpunkt for bedre klarhet
    • Balansert urskive med et hvitt ansikt med halvgul skygge for nøyaktig avlesning når det brukes med et speil eller i en applikasjonsboring
    • Oppfyller eller overgår nøyaktighet og ytelseskrav i nasjonale og internasjonale standarder, samt kan spores til United States National Institutes of Standards and Technology (NIST)

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseeksamenerInkludererPris
STARRETT 711GCSZ Urtallstestindikator 1 tommes diameter 0.001 tommer | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943 711GCSZ1"0.001 "Indikator komplett med alle vedlegg5 408 NOK
STARRETT 711HSAZ Dial Test Indicator 0.030 Inch 0.0005 Grad | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Indikator med universalskaft, lang og kort arm, kroppsklemme3 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 711LCSZ siste ord testindikator, 1 tomme diameter, 0.0005 tommer
5 636 NOK / enhet