Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 708AZ Dialtestindikator 0-0.010 In | AC4GZF 2ZUK1 / 64212

STARRETT 708AZ Dial Test Indicator 0-0.010 In

På lager
Vare: AC4GZF Modell: 708AZKryssref.: 2ZUK1 / 64212
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
6 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing Typejuveler
Kontaktpunkt Dia.0.078 "
Kontaktpunktlengde13 / 16 "
KontaktpunktstilCarbide
Dial FargeHvit
Dialleser0-5-0
Dialstørrelse1.5 "
eksamener0.0001 "
IndikatorstilHorisontal
Område0 til 0.01 "
Rekkevidde per revolusjon0.0100 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseeksamenerInkludererOmrådePris
STARRETT 709AZ Testindikator Bare 1.375in Diameter 0-0.030 | AC4GZG 2ZUK2 / 64214 709AZ1.5 "0.0005 "Ikke Inkludert0.030 "5 514 NOK
STARRETT 708ACZ testindikator med Acc 0-0.010 In | AC4GZH 2ZUK3 / 64217 708ACZ1.5 "0.0001 "Svalehalefeste0.010 "8 023 NOK
STARRETT 709ACZ Dial Test Indicator 0-0.030 inch 1.375 Diameter | AC4GZJ 2ZUK4 / 64219 709ACZ1.5 "0.0005 "Svalehalefeste0.030 "6 577 NOK
STARRETT 709BCZ skivetestindikator 0-0.060 tommer 1.375 diameter | AC4GZK 2ZUK5 / 64220 709BCZ1.375 "0.0005 "Svalehalefeste0.060 "8 022 NOK
STARRETT 709BZ Skiveindikator 0.0005 Grad 0.06 Område Wh | AE9XBF 6NAZ7 / 64215 709BZ1.375 "0.001 "Ikke Inkludert0.060 "6 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 708AZ Dial Test Indicator 0-0.010 In
6 637 NOK / enhet