Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 25-441/5J skiveindikator, kontinuerlig urskive, 0.5 tommers rekkevidde, 0-100 uravlesning | AC4GYU 2ZUH8 / 53293

STARRETT 25-441/5J skiveindikator, kontinuerlig skive, 0.5 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning

På lager
Vare: AC4GYU Modell: 25-441/5JKryssref.: 2ZUH8 / 53293
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
3 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeJuli
Bearing Typejuveler
Lagrenejuveler
BezelJusterbar
KalibreringssertifikatNei
FARGEHvit
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBall
utformingAGD 2
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse2.25 "
FinishSatin Chrome
eksamener0.001 "
Område0 til 0.5 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontaktpunkter (0.250 ")

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
STARRETT 25-2041J Skiveindikator, 2-tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AD6XEP 4CER1 / 53309 25-2041J0 til 2 "6 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 25-441/5J skiveindikator, kontinuerlig skive, 0.5 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning
3 347 NOK / enhet