Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 25-2041J Skiveindikator, 2-tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AD6XEP 4CER1 / 53309

STARRETT 25-2041J skiveindikator, 2 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning

På lager
Vare: AD6XEP Modell: 25-2041JKryssref.: 4CER1 / 53309
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
6 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeLug On Center
Bearing Typejuveler
KalibreringssertifikatNei
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBall
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse2.25 "
eksamener0.001 "
Område0 til 2 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 25-2041J er en skiveindikator med lang rekkevidde med en urskive bak for montering og en kontinuerlig lesende dobbel skive med direkteavlesende telleviser for enkel lesbarhet.
    • Denne Starrett-klokkeindikatoren er designet for bruk i laboratorier og produksjonsindustri for å måle små lineære avstander og objektstørrelser. Den har et minsteantall på 0.001 tommer og en total rekkevidde på 2 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
STARRETT 25-441/5J skiveindikator, kontinuerlig urskive, 0.5 tommers rekkevidde, 0-100 uravlesning | AC4GYU 2ZUH8 / 53293 25-441 / 5J0 til 0.5 "3 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 25-2041J skiveindikator, 2 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning
6 422 NOK / enhet