Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 25-141J skiveindikator, 0.250 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning | AD6XEN 4CEP9 / 53240

STARRETT 25-141J skiveindikator, 0.250 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning

På lager
Vare: AD6XEN Modell: 25-141JKryssref.: 4CEP9 / 53240
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
3 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeLug On Center
Bearing Typejuveler
KalibreringssertifikatNei
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBall
Dial FargeHvit
Dialleser0-50-0
Dialstørrelse2.25 "
eksamener0.001 "
Område0 til 0.25 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 25-141J måleklokke brukes til å kontrollere kvaliteten og kontrollere toleransen til maskinerte deler. Den har en 0-50-0 urskivelesing med graderinger for hver 0.001 tomme for å tilby et totalt måleområde på 0.250 tommer.
    • Denne Starrett-klokkeindikatoren har en massiv bro for stiv lagerstøtte, girtog i herdet stål og juvellagre for holdbarhet, og en spesiell støtfri mekanisme for å gi nøyaktige avlesninger selv etter hard bruk.

Produktvarianter

ProduktModellBezelDialstørrelseeksamenerOmrådePris
STARRETT 25-211J skiveindikator, kontinuerlig urskive, 0.025 tommers rekkevidde, 0-10 skiveavlesning | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JJusterbar2.25 "0.0001 "0 til 0.025 "4 848 NOK
STARRETT 25-341/5J skiveindikator, balansert skive, 0.5 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JJusterbar2.25 "0.001 "0 til 0.5 "3 471 NOK
STARRETT 25-481J Skiveindikator, 10 mm rekkevidde, 0-100 Skiveavlesning | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JLåse2 1 / 4 "0.01mm0 å 10mm4 361 NOK
STARRETT 25-881J Skiveindikator, 25 mm rekkevidde, 0-100 Skiveavlesning | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JJusterbar2.25 "0.01mm0 å 25mm4 542 NOK
STARRETT 25-3041J skiveindikator, 3 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 til 3 "8 654 NOK
STARRETT 25-4041J skiveindikator, 4 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 til 4 "10 301 NOK
STARRETT 25-511J skiveindikator, 0.2 tommers rekkevidde, 0-5-0 skiveavlesning | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 til 0.2 "6 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 25-141J skiveindikator, 0.250 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning
3 437 NOK / enhet