Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 25-481J Skiveindikator, 10 mm rekkevidde, 0-100 Skiveavlesning | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297

STARRETT 25-481J skiveindikator, 10 mm rekkevidde, 0-100 skiveavlesning

På lager
Vare: AC4GYW Modell: 25-481JKryssreferanse: 2ZUJ1 / 53297
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
4 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
Nøyaktighet± 0.01 mm
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeLug-On-Center
Bearing Typejuveler
Lagrenejuveler
BezelLåse
KalibreringssertifikatNei
FARGEHvit
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilRadius
utformingAGD 2
Dial FargeGul
Dialleser0-100
Dialstørrelse2 1 / 4 "
DimensjonstypeMetric
FinishSatin Chrome
eksamener0.01mm
Indikator1
Måleområde0mm til 10mm
Ikke-magnetisk sideNei
Driftstypeplunger
Område0 å 10mm
Rekkevidde per revolusjon1mm
LesningKontinuerlig
MotstandStøtebestandig
Stengel Dia.3 / 8 "
Stem Dia. og trådstørrelse# 4-48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Starrett 25-481J måleklokke brukes i presisjonsmåleoppgaver i maskinerings-, produksjons- og kvalitetskontrollapplikasjoner. Den sikrer nøyaktige avlesninger av små lineære avstander og avvik for å opprettholde stramme toleranser og sikre presise komponenter. Denne indikatoren for kontinuerlig lesing er integrert med en bakre klave for montering og posisjonering. Den har en kontinuerlig leseskive, der graderinger øker eller reduseres i én retning fra referansepunktet. Denne skiveindikatoren er ideell for større måleområder, der minimumsavlesningen fungerer som det innstilte referansepunktet. Denne indikatoren kan måle fra 0 til 10 mm, noe som sikrer nøyaktige resultater.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en måleindikator?

A.

  • Match rekkevidde til oppgave.
  • Velg fine graderinger for presisjon.
  • Velg høy nøyaktighetsgrad.
  • Velg passende spissform.
  • Velg bærbar eller fast.
  • Sørg for en klar, lettlest urskive.
  • Velg en solid konstruksjon for lang levetid.
  • Sjekk kompatibilitet med tilbehør.
  • Balanser funksjoner med kostnad.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Starrett 25-481J-klokkeindikatoren?

A.

  • Slå av strømforsyningen hvis aktuelt.
  • Ta av eventuelle utvidelser.
  • Bruk en myk, lofri klut til rengjøring.
  • Fukt klut med mild løsning.
  • Tørk forsiktig av tuppen og kontaktpunktene.
  • Pass på at det ikke er igjen fuktighet.
  • Påfør lett olje på bevegelige deler om nødvendig.
  • Fest utvidelser hvis fjernet.
  • Oppbevares i et rent, tørt miljø.
  • Sjekk med jevne mellomrom for slitasje og skader.

Produktvarianter

ProduktModellBezelDialstørrelseeksamenerOmrådePris
STARRETT 25-211J skiveindikator, kontinuerlig urskive, 0.025 tommers rekkevidde, 0-10 skiveavlesning | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JJusterbar2.25 "0.0001 "0 til 0.025 "4 848 NOK
STARRETT 25-341/5J skiveindikator, balansert skive, 0.5 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JJusterbar2.25 "0.001 "0 til 0.5 "3 471 NOK
STARRETT 25-881J Skiveindikator, 25 mm rekkevidde, 0-100 Skiveavlesning | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JJusterbar2.25 "0.01mm0 å 25mm4 542 NOK
STARRETT 25-141J skiveindikator, 0.250 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 til 0.25 "3 437 NOK
STARRETT 25-3041J skiveindikator, 3 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 til 3 "8 654 NOK
STARRETT 25-4041J skiveindikator, 4 tommers rekkevidde, 0-100 skiveavlesning | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 til 4 "10 301 NOK
STARRETT 25-511J skiveindikator, 0.2 tommers rekkevidde, 0-5-0 skiveavlesning | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 til 0.2 "6 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 25-481J skiveindikator, 10 mm rekkevidde, 0-100 skiveavlesning
4 361 NOK / enhet