Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 811-5CZ Testindikator 1.375 Diameter 0.0005 In | AC4GZE 2ZUJ9 / 57079

STARRETT 811-5CZ testindikator 1.375 diameter 0.0005 tommer

På lager
Vare: AC4GZE Modell: 811-5CZKryssreferanse: 2ZUJ9 / 57079

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
10 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing Typejuveler
Kontaktpunkt Dia.0.078 "
Kontaktpunktlengde5 / 8 "
Dial FargeHvit
Dialleser0-15-0
Dialstørrelse1.375 "
eksamener0.0005 "
IndikatorstilSvingbart hode
Område0 til 0.03 "
Rekkevidde per revolusjon0.0300 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 811-5CZ er en måleindikator med dreiehode som gir horisontal og vertikal posisjonering i en hvilken som helst vinkel mellom 0 og 90 grader.
    • Den brukes til å analysere overflateruhet, og justere og inspisere arbeidsstykker i alle maskinverktøy.
    • Den har et kontaktpunkt som reverserer automatisk og passer til utskiftbare kontakter som er friksjonsjusterbare.
    • Denne testindikatoren for Starrett-skiven leveres med en svalehalekroppsklemme, verktøystolpeholder, svingbar stolpe tettsittende med svalehaleindikatorklemme og tettsittende stangenhet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 811-5CZ testindikator 1.375 diameter 0.0005 tommer
10 514 NOK / enhet