Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 711FSZ Testindikator for siste ord, 1 tommes diameter, balansert avlesning | AC4GZB 2ZUJ6 / 52929

STARRETT 711FSZ Testindikator for siste ord, 1 tommes diameter, balansert avlesning

På lager
Vare: AC4GZB Modell: 711FSZKryssreferanse: 2ZUJ6 / 52929
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
3 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing TypePlain
Kontaktpunkt Dia.0.120 "
Dial FargeHvit halvskygget
Dialleser0-15-0
Dialstørrelse1"
eksamener0.001 "
IndikatorstilHorisontal
Område0 til 0.03 "
Rekkevidde per revolusjon0.0300 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 711FSZ er en liten og allsidig testindikator for siste ord som har en hvit, halvskyggelagt urskive som er ideell for bruk i jiggboring og andre applikasjoner der et speil brukes til å se avlesningene.
    • Denne testindikatoren for Starrett-skiven har et utskiftbart, forkrommet stålkontaktpunkt; et svingbart rørformet legeme; og en positiv reverseringsbryter. Den leveres med en kroppsklemme og kan brukes med en rekke tilbehør for å passe til forskjellige bruksområder.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 711FSZ Testindikator for siste ord, 1 tommes diameter, balansert avlesning
3 884 NOK / enhet