Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 650A1Z Skiveindikator 0.001 Grad 0 Til 0.200 Hvit | AE9XAU 6NAY6 / 64475

STARRETT 650A1Z skiveindikator 0.001 Grad 0 Til 0.200 Hvit

På lager
Vare: AE9XAU Modell: 650A1ZKryssreferanse: 6NAY6 / 64475

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
8 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
AGD nr.AGD 2
Tilbake TypeFlate
Bearing Typejuveler
KalibreringssertifikatNei
Kontaktpunkt Dia.3 / 8 "
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse1.45 "
eksamener0.001 "
Område0 til 0.2 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rammelås (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseInkludererSakPris
STARRETT 196B5 Test Indikator Bakstempel 0.200 In | AE6MZJ 5UAL6 / 50717 196B51.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter og kun adapterIndikator for ringetest3 398 NOK
STARRETT 196A6Z Universal Bak Plunger Dial Indicator, Antimagnetic | AE6NBK 5UAV0 / 50701 196A6Z1.375 "Antimagnetisk indikator med 3 kontaktpunkter, 4 vedlegg i etuiDial indikator6 591 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 650A1Z skiveindikator 0.001 Grad 0 Til 0.200 Hvit
8 445 NOK / enhet