Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 196A6Z Universal Bak Plunger Dial Indicator, Antimagnetic | AE6NBK 5UAV0 / 50701

STARRETT 196A6Z Universal tilbake stempelindikator, antimagnetisk

På lager
Vare: AE6NBK Modell: 196A6ZKryssref: 5UAV0 / 50701
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
6 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
Tilbake TypeFlate
Bearing Typejuveler
KalibreringssertifikatNei
Kontaktpunkt Dia.1/2", 5/16", 1/8"
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse1.375 "
eksamener0.001 "
Område0 til 0.2 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 196A6Z universal ryggstempelindikator for å måle dekksklaringer og forskjellige andre små avstander
    • Har en leseskala (fra 0 til 100) med grader på hver 0.001 tommer for å gi pålitelige målinger med høy nøyaktighet
    • Inkluderer klemme, hull, tettsittende og verktøystolpeholderfester
    • Leveres med etui for ekstra beskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseInkludererSakPris
STARRETT 196B5 Test Indikator Bakstempel 0.200 In | AE6MZJ 5UAL6 / 50717 196B51.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter og kun adapterIndikator for ringetest3 398 NOK
STARRETT 650A1Z Skiveindikator 0.001 Grad 0 Til 0.200 Hvit | AE9XAU 6NAY6 / 64475 650A1Z1.45 "Indikator med 3 kontaktpunkter, 3 vedlegg i sakDial indikator8 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 196A6Z Universal tilbake stempelindikator, antimagnetisk
6 591 NOK / enhet