GREENLEE Hydraulisk stansedriversett


filtre
Funksjon: Stansehull i rustfritt stål, mildt stål, kobber, aluminium og messing , Maks. Arbeidstykkelse: 10 ga. , Type: Slug Buster (R)
StilModellKapasitetAntall stykkerArbeidsstykkematerialePris (eks. mva)
A
7806SB
-11Lett stål20 606 NOK
B
7306SB
-8Lett stål21 977 NOK
C
7506
-10Rustfritt stål35 764 NOK
D
7906SB
-9Lett stål21 125 NOK
E
744
10 ga. Rustfritt stål9Rustfritt stål15 670 NOK
F
7307
10 ga. Rustfritt stål16Rustfritt stål24 709 NOK
G
7706SB
10 ga. Stål10Lett stål24 035 NOK

Hydraulisk stansedriversett

Greenlee hydrauliske stansedriversett eller knockout stansesett er mye brukt av elektrikere, bilmekanikere og metallarbeidere for å slå ut hull i rustfritt stål, messing, kobber, aluminium, glassfiber og plastoverflater. Disse stansedriverne er ideelle for bruk med arbeidsstykker i rustfritt stål med tykkelser på opptil 10 gauge og er videre i stand til å selvsentrere / selvjustere seg selv på pilothullet. De har en unik stanseprofil som deler snegler for enklere fjerning av snegler og gir overlegen slitestyrke ved stansing av glassfiber eller plast. Velg fra en rekke av disse hydrauliske stansedriversettene tilgjengelig i bløtt stål og rustfritt stål Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?