GREENLEE 7806SB Hydraulisk Knockout-sett, 8 tonn, 1/2 til 2 tommers størrelse | AD6RUZ 4A726

GREENLEE 7806SB hydraulisk knockout-sett, 8 tonn, 1/2 til 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AD6RUZ Modell: 7806SBKryssreferanse: 4A726

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk stansedriversett
Rørstørrelse1/2 "til 2"
Maks. Arbeidstykkelse10 ga.
Antall stykker11
ArbeidsstykkematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.615
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Greenlee 7806SB hydraulisk stansesett er et sett med enkle industriverktøy som brukes til å slå ut hull. Dette stansesettet er mye brukt av elektrikere og metallarbeidere til å slå hull i rør av bløtt stål, rustfritt stål, aluminium, messing og glassfiber.

Egenskaper:

  • Greenlee 7806SB hydraulisk stansesett gir rett stansing som sparer tid på stedet.
  • Den har en kompakt design som står for portabiliteten og den enkle betjeningen for én person.
  • Dette stansesettet har Slug-Buster stanseprofil som deler snegler for enkel fjerning av snegler.
  • Den har riflet kant på slag for bedre grep.
  • Den har lasermerker for rask delidentifikasjon.
  • Den har justeringsmerker for forbedret nøyaktighet.
  • Dette stansesettet trekker stendere med en hundespiss for å eliminere kryssgjenging.
  • Den har sekskantnøkkeltilgang for enkel fjerning fra verktøyet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er konstruksjonsmaterialet til arbeidsstykket i dette settet?

A. Arbeidsstykket i Greenlee 7806SB hydraulisk stansesett er laget av bløtt stål for å håndtere rekursiv belastning.

Q. Hvor mange verktøy og vedlegg er det i dette settet?

A. Dette settet består av 11 verktøy og tilbehør for å passe til forskjellige materialer og størrelser.

Q. Hvilken størrelse rør kan dette stansesettet håndtere?

A. Greenlee 7806SB hydraulisk stansesett kan slå hull i rør med diametere mellom 1/2 og 2 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetAntall stykkerArbeidsstykkematerialePris
GREENLEE 7706SB Hydraulisk Knockout-sett, 8 tonn, 1/2 til 2 tommers størrelse | AA9NTQ 1ED77 7706SB10 ga. Stål10Lett stål24 035 NOK
GREENLEE 7307 Hydraulisk Knockout-sett, 1/2 til 2 tommers størrelse | AB4EGY 1XGB6 730710 ga. Rustfritt stål16Rustfritt stål24 709 NOK
GREENLEE 744 Hydraulisk Knockout-sett, 1/2 til 1-1/4 tomme størrelse | AB4EGZ 1XGB7 74410 ga. Rustfritt stål9Rustfritt stål15 670 NOK
GREENLEE 7506 hullstansesett, 1/2 til 2 tommers rørstørrelse, 11 tonns hydraulisk ram | AD6YTN 4CN01 7506-10Rustfritt stål35 764 NOK
GREENLEE 7306SB Hydraulisk knockout-sett, med håndpumpe og stanse, 11 tonn, 1/2 til 2 tommers rørstørrelse | AE3CCA 5C633 7306SB-8Lett stål21 977 NOK
GREENLEE 7906SB Hydraulisk knockout-sett, med stanse, 8 tonn, 1/2 til 2 tommers rørstørrelse | AE3CCB 5C634 7906SB-9Lett stål21 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 7806SB hydraulisk knockout-sett, 8 tonn, 1/2 til 2 tommers størrelse
20 606 NOK / enhet