Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 696Z Veivaksel forvrengningsskive/strekkmåler, med balanserende feste, 2-3/8 til 18 tommers rekkevidde | AE9XBD 6NAZ5 / 52901

STARRETT 696Z veivakselforvrengningsskive/strekkmåler, med balanserende feste, 2-3/8 til 18 tommers rekkevidde

På lager
Vare: AE9XBD Modell: 696ZKryssreferanse: 6NAZ5 / 52901
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
12 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeivaksel forvrengning Gage
Tilbake TypeJuli
Bearing TypePlain
KalibreringssertifikatNei
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
Dial FargeHvit
Dialleser0-20-0
Dialstørrelse1.45 "
Dimensjonstypeinch
eksamener0.001 "
Inkluderer10 stenger, balanserende feste, skarpe punkter
Område2.375 til 18 "
Rekkevidde per revolusjon0.04 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Starrett 696Z strekkmåler brukes i produksjon, maskinering og industrielle innstillinger for nøyaktig å måle dybden på hull/utsparinger. Det sikrer riktig komponenttilpasning og justering. Denne måleren muliggjør konsistent kvalitetskontroll og oppnår nøyaktige målinger for å forbedre produktets integritet og ytelse.

Egenskaper:

  • Den har et polypropylendeksel for å beskytte mot støt og elementer, og sikrer lang levetid.
  • Denne strekkmåleren har IP64-klassifisering for å beskytte mot støv og vann for pålitelig drift innendørs eller utendørs.
  • Den er utstyrt med 10 stenger for enkel manuell justering og vedlikehold.
  • Denne strekningsmåleren kommer med en innebygd balansestøtte for økt stabilitet og forlenger ytelsens levetid.
  • Den har skarpe punkter for nøyaktig oppsett, reduserer feil og forenkler installasjonen.
  • Denne kretsbryteren har en knast bak og glidelager for forbedret ytelse.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor lang er batterilevetiden til denne Starrett 696Z-måleren?

A. Starrett 696Z-måleren har en omtrentlig batterilevetid på 10 timer, avhengig av det valgte skanneintervallet.

Sp. Hvordan tilbakestiller jeg denne måleren?

A.

  • Plasser måleren på en flat overflate og sørg for at skiven viser null.
  • Finn tilbakestillingsknappen på målerens side.
  • Vri tilbakestillingsknappen i retningen som er angitt for å nullstille målerens måling.
  • Dobbeltsjekk at skiven er tilbake til null før du bruker måleren.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg velger en måler?

A.

  • Sørg for at måleområdet samsvarer med målebehovene.
  • Verifiser målerens nøyaktighet og kalibrering.
  • Velg passende materiale for målermiljøet.
  • Velg måletype egnet for bruk.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 696Z veivakselforvrengningsskive/strekkmåler, med balanserende feste, 2-3/8 til 18 tommers rekkevidde
12 583 NOK / enhet