Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 81-241J skiveindikator, kontinuerlig urskive, 0.25 tommers rekkevidde, 0-10 skiveavlesning | AC4GYQ 2ZUH5 / 53428

STARRETT 81-241J skiveindikator, kontinuerlig skive, 0.25 tommers rekkevidde, 0-10 skiveavlesning

På lager
Vare: AC4GYQ Modell: 81-241JKryssref.: 2ZUH5 / 53428

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial indikator
Nøyaktighet±0.001"
AGD nr.AGD 1
Tilbake TypeLug-On-Center
Bearing Typejuveler
Lagrenejuveler
BezelLåse
KalibreringssertifikatNei
FARGEHvit
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilRadius
utformingAGD 1
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse1 2 / 3 "
Dimensjonstypeinch
FinishSatin Chrome
eksamener0.001 "
Indikator1
Måleområde0 "til 1/4"
Ikke-magnetisk sideNei
Driftstypeplunger
Område0 "til 1/4"
Rekkevidde per revolusjon0.1 "
LesningKontinuerlig
MotstandStøtebestandig
Stengel Dia.3 / 8 "
Stem Dia. og trådstørrelse# 4-48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Starrett 81-241J måleur er et presisjonsmåleverktøy som brukes til å måle små variasjoner i dimensjoner og posisjoner til mekaniske komponenter med nøyaktighet. Denne skiveindikatoren er ideell for applikasjoner som inkluderer maskinoppsett, justering og kvalitetskontroll i bil-, romfarts- og maskinindustrien. Indikatorens presisjonsskive gir sanntidsavlesninger, hjelper til med å oppdage små avvik og sikre at deler overholder spesifikasjonene.

Egenskaper:

  • Starrett 81-241J visere har et juvelbelagt peiling, som forbedrer jevn bevegelse og nøyaktighet.
  • Den har en rammelås som sikrer rammen på plass etter innstilling av referansepunktet, og forhindrer utilsiktede justeringer under målinger.
  • Denne viseren har en stempelmekanisme for kontrollerte målinger.
  • Den har et radiusformet kontaktpunkt for presis posisjonering og har en knast for enkel montering.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan leser jeg målinger på den kontinuerlige skiven til indikatoren?

A. Den kontinuerlige skivens markeringer tilsvarer 0.001-tommers graderinger. Når stempelet beveger seg, roterer skiven og pekeren indikerer målingen.

Sp. Hvordan vedlikeholder og rengjør jeg det smykkede lageret i indikatoren på riktig måte?

A. Regelmessig rengjøring av det smykkede lageret med et skånsomt løsemiddel og hold det fritt for rusk bidrar til å opprettholde jevn bevegelse.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 81-241J skiveindikator, kontinuerlig skive, 0.25 tommers rekkevidde, 0-10 skiveavlesning
3 415 NOK / enhet