Trykkluftfiltre

filtre

StilModellSkålmaterialeSkålstørrelseFilter MediaMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AF35121-420Metal0.4 oz.Metal250 psi175 Grader F799NOK
AF35121-400polykarbonat0.5 oz.polykarbonat150 psi125 Grader F668NOK
StilModellMaks. StrømmeTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
AF602-06WGR / M4270 cfm8.72 "3 / 4 "PT4 492NOK
AF602-08WGR / M4300 cfm8.72 "1 "PT4 425NOK
AF602-12WGR / M4450 cfm9.46 "1-1 / 2 "PT5 257NOK
StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A06F24BC80 cfm3 / 8 "PT1 604NOK
A06F34BC85 cfm1 / 2 "PT1 923NOK
SPEEDAIRE -

Kraftig forfilter

StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A35 GN3130 cfm1 / 2 "PT4 947NOK
A35 GN46117 cfm1 "PT6 592NOK
A35 GN58176 cfm1-1 / 2 "PT8 962NOK
B35 GN62294 cfm1-1 / 2 "PT10 042NOK
SPEEDAIRE -

Subkompakte universalfiltre, miniatyr

Speedaire trykkluftfiltre er designet for å skille flytende og faste forurensninger fra luft, samtidig som de tilbyr overvåket, kontinuerlig lufttrykk. De bruker modulære kontakter som tillater komfortabel fjerning og bytte ut. Velg fra en rekke av disse trykkluftfiltrene, tilgjengelig i 1/4 NPT og 1/8 tomme NPT rørstørrelser.

StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4ZL0719 cfm1 / 8 "PT372NOK
A4ZL0824 cfm1 / 4 "PT543NOK
StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
AF35451-410288 cfm3 / 4 "PT3 419NOK
AF35461-410353 cfm1 "PT3 454NOK
StilModellSkålmaterialeFilter MediaMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AF35221-410Metall med siktmålerMetal250 psi175 Grader F1 294NOK
AF35221-400polykarbonatpolykarbonat150 psi125 Grader F1 166NOK
SPEEDAIRE -

Trykkluftfilter

StilModellFiltervurderingMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4GPC10.01 micron712 cfm290 psi77 Grader F36 "7.2 "2 "PT18 211NOK
A4GNX90.01 micron88 cfm290 psi77 Grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 647NOK
A4GNW60.01 micron15 cfm290 psi77 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 615NOK
B38XR570.01 micron125 cfm725 psi122 Grader F7"5"1 / 2 "PT8 467NOK
A4GPA20.01 micron353 cfm290 psi77 Grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT11 780NOK
A4GPA60.01 micron500 cfm290 psi77 Grader F36 "7.2 "2 "PT14 703NOK
A4GNX50.01 micron58 cfm290 psi77 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 436NOK
A4 GNY80.01 micron147 cfm290 psi77 Grader F24.8 "4.8 "1 "PT7 647NOK
A4GPA41 micron353 cfm290 psi176 Grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT12 043NOK
A4GPA81 micron500 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT15 285NOK
A4GNZ11 micron147 cfm290 psi176 Grader F24.8 "4.8 "1 "PT7 970NOK
A4GPC31 micron712 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT19 147NOK
A4GNX71 micron58 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 555NOK
C4BNP91 micron88 cfm290 psi176 Grader F19.6 "4.8 "3 / 4 "PT630NOK
A4GNW81 micron15 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 642NOK
A4 GNY21 micron88 cfm290 psi176 Grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 826NOK
A4GPA35 micron353 cfm290 psi176 Grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT11 988NOK
A4GPC25 micron712 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT18 866NOK
A4GNX65 micron58 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 559NOK
A4 GNY95 micron147 cfm290 psi176 Grader F24.8 "4.8 "1 "PT8 001NOK
A4 GNY15 micron88 cfm290 psi176 Grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 891NOK
A4GNW75 micron15 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 693NOK
A4GPA75 micron500 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT15 285NOK
SPEEDAIRE -

Kompakte trykkluftfiltre

SPEEDAIRE generelle trykkluftfiltre brukes til å fange opp smusspartikler og andre urenheter for å la luftkompressorer yte maksimal ytelse. De fjerner ytterligere fuktighet i luften, som ellers kan påvirke lufttrykket. Utvalgte filtre er utstyrt med en skål og beskyttelse for å samle opp fanget urenheter. Velg mellom et bredt utvalg av trykkluftfiltre, tilgjengelig i bronse- og trykkluftfiltermedietypene på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeSkålmaterialeFilter MediaSamlet breddeRørstørrelseFiltervurderingHousing MaterialMaks. StrømmePris (eks. mva)
A1EJU9--Bronse--40 micron--35NOK
B1EJU8--Bronse-1 / 8 "PT40 micronAlt anodisert aluminium-138NOK
C1EJV31.5 "-Bronse0.56 "1 / 4 "PT40 micronBronse22 cfm146NOK
C1EJV11.25 "-Bronse0.44 "1 / 8 "PT40 micronBronse10 cfm51NOK
C1EJV21.25 "-Bronse0.44 "1 / 8 "PT90 micronBronse10 cfm51NOK
C1EJV61.75 "-Bronse0.69 "3 / 8 "PT90 micronBronse36 cfm152NOK
C1EJV82"-Bronse0.88 "1 / 2 "PT90 micronBronse-199NOK
C1EJV72"-Bronse0.88 "1 / 2 "PT40 micronBronse58 cfm199NOK
D4ZL296.58 "Metall med siktmålerTrykkluft1.97 "3 / 8 "PT5 micronsink55 cfm529NOK
E4ZL306.58 "Polykarbonat med vaktTrykkluft1.97 "3 / 8 "PT5 micronsink55 cfm423NOK
D4ZL276.58 "Metall med siktmålerTrykkluft1.97 "1 / 4 "PT5 micronsink55 cfm973NOK
E4ZL286.58 "Polykarbonat med vaktTrykkluft1.97 "1 / 4 "PT5 micronsink55 cfm432NOK
SPEEDAIRE -

Filter for generell bruk

StilModellFilter MediaHousing MaterialMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A35 GN47MikroglassAlt anodisert aluminium117 cfm1 "PT6 576NOK
B35GL11MikroglassAluminum123 cfm1 "PT9 343NOK
B35GK82MikroglassAluminum31 cfm1 / 2 "PT4 859NOK
B35GL47MikroglassAluminum370 cfm1-1 / 2 "PT15 781NOK
C35 GN63MikroglassAlt anodisert aluminium294 cfm1-1 / 2 "PT10 020NOK
B35GL63MikroglassAluminum747 cfm2 "PT29 179NOK
B35GL59MikroglassAluminum526 cfm2 "PT20 606NOK
B35GL31MikroglassAluminum185 cfm1-1 / 2 "PT10 864NOK
B35GK62MikroglassAluminum15 cfm1 / 4 "PT4 775NOK
B35GL19MikroglassAluminum154 cfm1 "PT10 285NOK
A35 GN59MikroglassAlt anodisert aluminium176 cfm1-1 / 2 "PT8 757NOK
A35 GN32MikroglassAlt anodisert aluminium30 cfm1 / 2 "PT4 985NOK
B35GL87MikroglassAluminum1371 cfm3 "PT41 732NOK
B35GL83MikroglassAluminum1124 cfm3 "PT44 518NOK
B35GL75MikroglassAluminum939 cfm3 "PT29 522NOK
B35GK98MikroglassAluminumCFM 923 / 4 "PT7 596NOK
B35GK90MikroglassAluminum61 cfm1 / 2 "PT6 757NOK
StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A36JN4949 cfm1 / 4 "PT610NOK
A36JN5080 cfm3 / 8 "PT610NOK
PARKER -

Engangs trykkluftfiltre

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A4433-05-DQ5 204NOK 10
B9933-05-DQ4 146NOK 10
C4433-05-BQ5 283NOK 10
D8833-11-BX7 250NOK 10
D8833-11-DX7 375NOK 10
E9933-11-DQ6 587NOK 10
F9933-11-BQ6 471NOK 10
G9922-11-BQ8 688NOK 10
H9922-05-BQ5 917NOK 10
G9922-11-DQ8 180NOK 10
I9922-05-DQ6 158NOK 10
J9900-05-BK3 025NOK 10
JOHNSON CONTROLS -

FRL trykkluftfiltre

StilModellPris (eks. mva)
AA-4000-10484 947NOK
BA-4000-60019 726NOK
CA-4000-10495 651NOK
INGERSOLL-RAND -

Hovedledningstrykkluftfiltre

StilModellSakPris (eks. mva)
AFA230IHTrykkluftfilter9 614NOK
BFA230IGFilter for generell bruk8 366NOK
CFA110IGFilter for generell bruk6 317NOK
DFA30IGErstatningselement4 039NOK
DFA30IHErstatningselement4 039NOK
ARO -

FRL trykkluftfiltre

StilModellSakPris (eks. mva)
AF35231-410Trykkluftfilter1 354NOK
BF35231-400Trykkluftfilter1 315NOK
CF35121-300Pneumatisk oljefilter1 030NOK
SPEEDAIRE -

Reservedeler for trykkluftbehandling

StilModellSakPris (eks. mva)
AGK-RNG-05Filtersett476NOK
BMP-KIT-03Installasjonssett5 925NOK
StilModellPris (eks. mva)
A745638643 167NOK
A745638013 507NOK
A745638323 684NOK
A745638430 888NOK
A745638218 194NOK
A745637910 191NOK
A74563789 062NOK
A745638113 970NOK
A745638534 417NOK
PARKER -

Hovedledningstrykkluftfiltre

StilModellPris (eks. mva)
AAOPX035GNFX13 584NOK
BACSPX010CNMX4 044NOK
CAAPX045INFX24 315NOK
AAAPX035GNFX13 584NOK
CACSPX040HNMX17 681NOK
BACSPX015CNMX5 433NOK
BAOPX010BNFX4 264NOK
DAOPX055JNFX34 279NOK
EACSPX025ENMX8 622NOK
BAAPX010BNFX4 264NOK
FAAPX030GNFX12 162NOK
BAAPX010CNFX4 162NOK
BACSPX010BNMX4 044NOK
DACSPX055JNMX34 279NOK
BACSPX010ANMX4 188NOK
BAOPX020DNFX6 744NOK
BAOPX015CNFX5 584NOK
CAOPX040HNFX17 681NOK
BAOPX010ANFX4 406NOK
BAAPX015CNFX5 734NOK
DAAPX055JNFX34 279NOK
BAAPX010ANFX4 203NOK
BAOPX010CNFX4 211NOK
FAOPX030GNFX12 162NOK
EAOPX025ENFX8 812NOK
PARKER -

Sterile trykkluftfiltre

StilModellSakPris (eks. mva)
A3B-8003N-3A13-trinns steril luftfilterenhet20 195NOK
B3B-8002N-3A13-trinns steril luftfilterenhet20 351NOK
C3B-8208N-3A13-trinns steril luftfilterenhet40 375NOK
D3B-8104N-3A13-trinns steril luftfilterenhet22 179NOK
E8206N-1A1-BXPneumatisk oljefilter12 710NOK
F8004N-0A0-SA-L1874Pneumatisk oljefilter5 219NOK
G8104N-0A0-SAPneumatisk oljefilter6 480NOK
E8002N-1A1-BXPneumatisk oljefilter6 092NOK
E8312N-0A0-SAPneumatisk oljefilter23 839NOK
H8004N-1A1-BXPneumatisk oljefilter5 860NOK
E8208N-0A0-SAPneumatisk oljefilter12 811NOK
I8003N-1A1-DXPneumatisk oljefilter5 928NOK
J8002N-1A1-DXPneumatisk oljefilter5 732NOK
K8004N-1A1-DXPneumatisk oljefilter5 947NOK
E8003N-1A1-BXPneumatisk oljefilter5 718NOK
E8003N-0A0-SAPneumatisk oljefilter5 261NOK
E8208N-1A1-BXPneumatisk oljefilter14 171NOK
L8206N-1A1-DXPneumatisk oljefilter13 496NOK
E8312N-1A1-BXPneumatisk oljefilter24 240NOK
M8002N-0A0-SAPneumatisk oljefilter5 743NOK
E8206N-0A0-SAPneumatisk oljefilter10 608NOK
E8208N-1A1-DXPneumatisk oljefilter13 383NOK
E8312N-1A1-DXPneumatisk oljefilter23 163NOK
WILKERSON -

Væskeseparatorer

StilModellPris (eks. mva)
AWSA-02-FM04 376NOK
RFQ
BWSA-06-M005 174NOK
RFQ
GROZ -

Standard trykkluftfilter

StilModellSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. PressTotal høydePris (eks. mva)
A36JN52Aluminum3 Oz.290 psi8.82 "1 014NOK
B36JN51Polykarbonat med vakt1.5 Oz.145 psi6.77 "840NOK

Trykkluftfiltre

Trykkluftfiltre, også kjent som linjefiltre, er designet for å fjerne forurensninger fra trykkluft etter kompresjon. Disse luftfiltrene fanger opp smusspartikler og urenheter, og fjerner fuktighet for å gi bedre kompressorluftstrøm. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trykkluftfiltre fra Aro, Devilbiss, Groz, Milton Industries, Parker, Solberg, Wilkerson og Speedaire. Generelle filtre fra Wilkerson har rustfri stålkonstruksjon for å tåle de fleste korrosive miljøer. Disse trykkluftfiltrene har en positiv bajonettskållås og manuell avløpsforbindelse med piggene med pipe-away for sikker passform. Solberg væskeseparatorfiltre har en forvirrende mekanisme med retningsbestemte luftstrømsendringer for å separere potensielt skadelige væsker og store partikler som kommer inn i huset og samler dem i bunnen av separatoren for å tillate enkel rengjøring. Velg fra et bredt utvalg av trykkluftfiltre, tilgjengelig for en maksimal luftstrøm på 1400 cfm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?