Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35451-410 Trykkluftfilter 250 Psi 3.86 tommers bredde | AD9CNL 4PJE8

ARO F35451-410 Trykkluftfilter 250 Psi 3.86 tommers bredde

På lager
Vare: AD9CNL Modell: F35451-410Kryssref: 4PJE8
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
3 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeMetall med siktmåler
Skålstørrelse5.3 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filter MediaMetal
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme288 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde9.93 "
Samlet bredde3.86 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4805
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
ARO F35461-410 Trykkluftfilter 250 Psi 3.86 tommers bredde | AD9CNM 4PJE9 F35461-410353 cfm1 "PT3 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35451-410 Trykkluftfilter 250 Psi 3.86 tommers bredde
3 419 NOK / enhet