Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 35GN46 Pre-Filter 1 tommer NPT 117 cfm | AG4YBP

SPEEDAIRE 35GN46 Forfilter 1 tommer NPT 117 cfm

På lager
Vare: AG4YBP Modell: 35GN46
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
6 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForfilter
SkålmaterialeAluminum
Avløpsportstørrelse5 / 8 "
AvløpstypeFlyte
Filter MediaMikroglass
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAlt anodisert aluminium
Maks. Strømme117 cfm
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.176 Grader F
Rørstørrelse1 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9002208000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 35GN31 Forfilter 1/2 tommers NPT 30 cfm | AG4YAY 35 GN3130 cfm1 / 2 "PT4 849 NOK
SPEEDAIRE 35GN58 Forfilter 1-1/2 tommer NPT 176 cfm | AG4YCC 35 GN58176 cfm1-1 / 2 "PT8 888 NOK
SPEEDAIRE 35GN62 Forfilter 1-1/2 tommer NPT 294 cfm | AG4YCG 35 GN62294 cfm1-1 / 2 "PT9 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35GN46 Forfilter 1 tommer NPT 117 cfm
6 518 NOK / enhet