Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND FA110IG Filter for generell bruk, 1 mikron, 3/4 tommer NPT, 65 cfm, 250 PSI Max Op Pressure | CR4PJU 32NA18

INGERSOLL-RAND FA110IG generell filter, 1 mikron, 3/4 tommer NPT, 65 cfm, 250 PSI Max Op Pressure

På lager
Vare: CR4PJU Modell: FA110IGKryssreferanse: 32NA18

Få tak i det Mai 20, mandag
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
6 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter for generell bruk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INGERSOLL-RAND FA230IH trykkluftfilter, 0.01 mikron, 1 tomme Npt, 135 Cfm, 250 PSI | CR4PDY 32NA09 FA230IHTrykkluftfilter9 614 NOK
INGERSOLL-RAND FA230IG filter for generell bruk, 1 mikron, 1 tommer NPT, 135 cfm, 250 PSI Max Op Pressure | CR4PJT 32NA19 FA230IGFilter for generell bruk8 366 NOK
INGERSOLL-RAND FA30IG In-Line Filter Replacement Element, 3/8 tommer Størrelse NPT, 17 cfm, 250 PSI Max Op Pressure | CR4PTB 804HL6 FA30IGErstatningselement4 039 NOK
INGERSOLL-RAND FA30IH In-Line Filter Replacement Element, 3/8 tommer Størrelse NPT, 17 cfm, 250 PSI Max Op Pressure | CR4PTC 804HL7 FA30IHErstatningselement4 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND FA110IG generell filter, 1 mikron, 3/4 tommer NPT, 65 cfm, 250 PSI Max Op Pressure
6 317 NOK / enhet