Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MS51021-1 Sokkelsett Skruekopp 2-56 X 1/8, 5PK | AE3YGM 5GUF1

APPROVED VENDOR MS51021-1 Sokkelsett skruekopp 2-56 X 1/8", 5PK

På lager
Vare: AE3YGM Modell: MS51021-1Kryssreferanse: 5GUF1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

476NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.035 "
Kjørestørrelse1 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPassivert
Materiale300 rustfritt stål
Total lengde1 / 8 "
Punkt Dia.0.047 til 0.039 "
Punkttypekopp
Trådstørrelse2-56
typenMil Spes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318158020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS51021-1 Sokkelsett skruekopp 2-56 X 1/8", 5PK
476NOK /pakke