CHICAGO FAUCETS Messing Inline Ball Valve, MNPT x MNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Samsvar: ADA ANSI / ICC A117.1 , Tilkoblingstype: MNPT x MNPT , Håndtaksmateriale: Messing , Maks. Press: 125 psi WOG , Rørstørrelse: 3 / 8 " , Havn: standard , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Forniklet messing , stammetype: Positiv beholdt , Temp. Område: 40 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndtakstypePris (eks. mva)
A
909-AGVCP
spaken660NOK
A
909-GASCP
spaken665NOK
B
909-CAGCP
Spak med luft- og gassindeksknapper799NOK
C
909-CGASCP
Spak med gassindeks knapp791NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?