Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 909-CAGCP Messing Kuleventil Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZX 6XAF7

CHICAGO FAUCETS 909-CAGCP Messing Kuleventil Inline Mnpt 3/8 In

På lager
Vare: AF2PZX Modell: 909-CAGCPKryssreferanse: 6XAF7
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
838NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
SamsvarADA ANSI / ICC A117.1
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
HåndteringsmaterialeMessing
HåndtakstypeSpak med luft- og gassindeksknapper
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeForniklet messing
Stammen TypePositiv beholdt
Temp. Område40 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypePris
CHICAGO FAUCETS 909-AGVCP Messing Kuleventil Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZW 6XAF6 909-AGVCPspaken714NOK
CHICAGO FAUCETS 909-CGASCP Messing Kuleventil Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZY 6XAF8 909-CGASCPSpak med gassindeks knapp855NOK
CHICAGO FAUCETS 909-GASCP Messing Kuleventil Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZZ 6XAF9 909-GASCPspaken733NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 909-CAGCP Messing Kuleventil Inline Mnpt 3/8 In
838NOK / enhet