MILWAUKEE High Speed ​​Steel Step Drill Bit


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 2 , Skafttype: Rund med (3) leiligheter
StilModellBitlengdeSkaftstørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
48-89-9207
2 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "m / trinn7 / 8 "1 095 NOK
B
48-89-9203
2 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"630NOK
C
48-89-9204
2 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"590NOK
D
48-89-9209
2 61 / 64 "3 / 8 "7/8 "og 1-1/8" m/trinn7/8", 1-1/8"721NOK
E
48-89-9206
2.031 "1 / 4 "3/8 "til 1/2"3/8 ", 1/2"420NOK
F
48-89-9212
3 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"984NOK
G
48-89-9205
3 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"1 312 NOK
H
48-89-9211
3 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"1 461 NOK
I
48-89-9202
3 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"691NOK
I
48-89-9201
3 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"328NOK
J
48-89-9208
3 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "til 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 067 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?