Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-89-9212 Trinnbor Hss 5 størrelser 7/8-1-3/8 tommer | AF6JFD 19RK82

MILWAUKEE 48-89-9212 Trinnbor Hss 5 størrelser 7/8-1-3/8 tommer

På lager
Vare: AF6JFD Modell: 48-89-9212Kryssref: 19RK82

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
984NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnbor
Bitlengde3 1 / 16 "
FinishSvart oksid
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Antall hullstørrelser5
Skaftstørrelse3 / 8 "
Skaft TypeRund med (3) leiligheter
størrelse Range7/8" to 1-3/8"
Størrelser inkludert7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
Trinntykkelse3/16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)14.94
Skipets lengde (cm)3.51
Skipets bredde (cm)12.4
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeSkaftstørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris
MILWAUKEE 48-89-9201 Trinnbor Hss 13 Størrelser 1/8-1/2 tomme | AF6JET 19RK72 48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"328NOK
MILWAUKEE 48-89-9202 Trinnbor Hss 6 størrelser 3/16-1/2 tomme | AF6JEU 19RK73 48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"691NOK
MILWAUKEE 48-89-9203 Trinnbor Hss 9 størrelser 1/4-3/4 tommer | AF6JEV 19RK74 48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"630NOK
MILWAUKEE 48-89-9204 Trinnbor Hss 12 størrelser 3/16-7/8 tommer | AF6JEW 19RK75 48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"590NOK
MILWAUKEE 48-89-9205 Trinnbor Hss 10 størrelser 1/4-1-3/8 tommer | AF6JEX 19RK76 48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"1 312 NOK
MILWAUKEE 48-89-9206 Trinnbor Hss 2 størrelser 3/8-1/2 tomme | AF6JEY 19RK77 48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "til 1/2"3/8 ", 1/2"420NOK
MILWAUKEE 48-89-9207 Trinnbor Hss 1 Størrelse 7/8 In Med/trinn | AF6JEZ 19RK78 48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "m / trinn7 / 8 "1 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9212 Trinnbor Hss 5 størrelser 7/8-1-3/8 tommer
984NOK / enhet