DAYTON 1TDR7 Blåser 485 Cfm 115v 1.35a 1650 Rpm | AB3HCB

DAYTON 1TDR7 Blåser 485 Cfm 115v 1.35a 1650 Rpm

På lager
Vare: AB3HCB Modell: 1TDR7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP485
CFM @ 0.100-inn. SP475
CFM @ 0.200-inn. SP448
CFM @ 0.300-inn. SP425
CFM @ 0.400-inn. SP398
CFM @ 0.500-inn. SP375
CFM @ 0.600-inn. SP325
CFM @ 0.700-inn. SP275
CFM @ 0.800-inn. SP215
KanalboksJa
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning1.35
BoligfargeGrå
Husfinishemalje
Housing MaterialValset stål
Hz50/60
Innløp Dia.5-5 / 16 "
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde4.25 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde3 13 / 16 "
Generell dybde10.437 "
Total høyde11.125 "
Samlet bredde7.625 "
Fase1
RPM1650
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Hjuldiameter6.187 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8275
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 1TDR7 blåser brukes til kjøling av drivhus, ventilering av små bygninger, ved- og maisovner, elektriske kabinetter og fjerning av varme fra maskineri.

Egenskaper:

  • Dayton 1TDR7 dynamisk balansert blåser gir en sømløs og lydløs drift med redusert støy og vibrasjon for å opprettholde cfm ved høyere statiske trykk.
  • Motoren leveres med endeskjold i støpt aluminium for overlegen varmeavledning og sikkerhet, og gir kortere nedetid og lengre levetid.
  • Denne Dayton 1TDR7-blåseren tilbyr montering i alle posisjoner med minimalt med støy og vibrasjoner.
  • Den har et foroverbuet hjul og et rektangulært utløp for å maksimere luftstrømmen.
  • Den har klasse B motorisolasjon for sikkerhet og et åpent motorhus for kjølig drift.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva slags motor er denne Dayton 1TDR7-blåseren utstyrt med?

A. Viften har en permanent delt kondensator som genererer en elektrisk faseforskyvning mellom kjøringen og starter viklingen.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne Dayton 1TDR7-viften?

A. Dayton 1TDR7 blåser har et driftstemperaturområde på -20 til 104 grader F.

Spørsmål. Er denne Dayton 1TDR7-viften ideell for lavventilasjonsrom?

A. Ja, dens automatiske termiske beskyttelse forhindrer skade mot overoppheting.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TDR7 Blåser 485 Cfm 115v 1.35a 1650 Rpm
2 363 NOK / enhet