Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN49 Luftfilter 1/4 tommers NPT 49 cfm 145 psi | AH6XDE

GROZ 36JN49 luftfilter 1/4 tommer NPT 49 cfm 145 psi

På lager
Vare: AH6XDE Modell: 36JN49

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
610NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse1 oz.
AvløpstypeHalvautomatisk
Filter MediaTrykkluft
Filtervurdering40 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme49 cfm
Maks. Press145 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde5.51 "
Samlet bredde2.16 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseMellom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0411019, Jupiter 42007815

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
GROZ 36JN50 Luftfilter 3/8 tommers NPT 80 cfm 145 psi | AH6XDF 36JN5080 cfm3 / 8 "PT610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN49 luftfilter 1/4 tommer NPT 49 cfm 145 psi
610NOK / enhet