WESTWARD 10D616 L-klemme Regular Duty 40 Ln | AA2CGL

WESTWARD 10D616 L-klemme Regular Duty 40 Ln

På lager
Vare: AA2CGL Modell: 10D616

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse13/32 x 4-23 / 36 tommer
Stangtykkelse (inn.)13/32
Stangbredde (in.)4-23/32
Klem ansikt (inn.)fase1-5 / 8
Handle Lengde4 23 / 32 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet2,500 lb.
Maks. Kjeveåpning40i
Nominelt klemmetrykk2,500
Nominell skinnestørrelse (in.)1-5/32 x 19/32
Åpning40i
PutetypeGlatt
Skruestørrelsefase 25/32 "
Spindel Dia.fase 25/32 In.
Svingbar putefase 1-5 / 8 x 5/8 tommer
Dreie typeJa
Halsdybde4-3 / 4 "
typenVanlig tjeneste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.058
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)112.7
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D616 L-klemme Regular Duty 40 Ln
2 538 NOK / enhet