Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35121-400 Trykkluftfilter 150 Psi 1.81 tommer bredde | AD9CNA 4PJD5

ARO F35121-400 Trykkluftfilter 150 Psi 1.81 tommers bredde

På lager
Vare: AD9CNA Modell: F35121-400Kryssreferanse: 4PJD5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
Skålmaterialepolykarbonat
Skålstørrelse0.5 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filter Mediapolykarbonat
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme49 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde4.3 "
Samlet bredde1.81 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeSkålstørrelseFilter MediaMaks. PressMaks. Temp.Pris
ARO F35121-420 trykkluftfilter 250 Psi 1.81 tommer bredde | AD9CNF 4PJE2 F35121-420Metal0.4 oz.Metal250 psi175 Grader F799NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35121-400 Trykkluftfilter 150 Psi 1.81 tommers bredde
668NOK / enhet