Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35121-420 trykkluftfilter 250 Psi 1.81 tommer bredde | AD9CNF 4PJE2

ARO F35121-420 Trykkluftfilter 250 Psi 1.81 tommers bredde

På lager
Vare: AD9CNF Modell: F35121-420Kryssref: 4PJE2

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
799NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeMetal
Skålstørrelse0.4 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filter MediaMetal
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme49 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde4.3 "
Samlet bredde1.81 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)3.99
Skipets bredde (cm)4.6
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeSkålstørrelseFilter MediaMaks. PressMaks. Temp.Pris
ARO F35121-400 Trykkluftfilter 150 Psi 1.81 tommer bredde | AD9CNA 4PJD5 F35121-400polykarbonat0.5 oz.polykarbonat150 psi125 Grader F668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35121-420 Trykkluftfilter 250 Psi 1.81 tommers bredde
799NOK / enhet