Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1EJV3 Nippelfilter 1/4 Npt 40 Micron | AA9PNB

SPEEDAIRE 1EJV3 Nippelfilter 1/4 Npt 40 Mikron

På lager
Vare: AA9PNB Modell: 1EJV3
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
Avløpsportstørrelse3/4
Filter MediaBronse
Filtervurdering40 micron
Housing MaterialBronse
Maks. Strømme22 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.300 Grader F
Total høyde1.5 "
Samlet bredde0.56 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseKompakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSkålmaterialeFilter MediaSamlet breddeRørstørrelseFiltervurderingHousing MaterialMaks. StrømmePris
SPEEDAIRE 1EJU8 Luft- / oljefilter 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EJU8--Bronse-1 / 8 "PT40 micronAlt anodisert aluminium-138NOK
SPEEDAIRE 1EJU9 Utskifting av filterelement 40 mikron | AA9PMY 1EJU9--Bronse--40 micron--35NOK
SPEEDAIRE 1EJV1 Nippelfilter 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Bronse0.44 "1 / 8 "PT40 micronBronse10 cfm51NOK
SPEEDAIRE 1EJV2 Nippelfilter 1/8 Npt 90 Micron | AA9PNA 1EJV21.25 "-Bronse0.44 "1 / 8 "PT90 micronBronse10 cfm51NOK
SPEEDAIRE 1EJV6 Nippelfilter 3/8 Npt 90 Micron | AA9PNE 1EJV61.75 "-Bronse0.69 "3 / 8 "PT90 micronBronse36 cfm152NOK
SPEEDAIRE 1EJV7 Nippelfilter 1/2 Npt 40 Micron | AA9PNF 1EJV72"-Bronse0.88 "1 / 2 "PT40 micronBronse58 cfm199NOK
SPEEDAIRE 1EJV8 Nippelfilter 1/2 Npt 90 Micron | AA9PNG 1EJV82"-Bronse0.88 "1 / 2 "PT90 micronBronse-199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV3 Nippelfilter 1/4 Npt 40 Mikron
146NOK / enhet