Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN52 Luftfilter 1/2 Tommer NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH

GROZ 36JN52 luftfilter 1/2 tommer NPT 125 cfm 290 psi

På lager
Vare: AH6XDH Modell: 36JN52
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
1 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeAluminum
Skålstørrelse3 Oz.
AvløpstypeHalvautomatisk
Filter MediaTrykkluft
Filtervurdering40 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme125 cfm
Maks. Press290 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde8.82 "
Samlet bredde2.75 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0411023, Jupiter 82199670

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. PressTotal høydePris
GROZ 36JN51 luftfilter 1/2 tommer NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG 36JN51Polykarbonat med vakt1.5 Oz.145 psi6.77 "840NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN52 luftfilter 1/2 tommer NPT 125 cfm 290 psi
1 014 NOK / enhet