Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN51 luftfilter 1/2 tommer NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG

GROZ 36JN51 luftfilter 1/2 tommer NPT 125 cfm 145 psi

På lager
Vare: AH6XDG Modell: 36JN51
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
1 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse1.5 Oz.
AvløpstypeHalvautomatisk
Filter MediaTrykkluft
Filtervurdering40 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme125 cfm
Maks. Press145 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde6.77 "
Samlet bredde2.75 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6577
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425925, Jupiter 42007831

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. PressTotal høydePris
GROZ 36JN52 Luftfilter 1/2 Tommer NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH 36JN52Aluminum3 Oz.290 psi8.82 "1 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN51 luftfilter 1/2 tommer NPT 125 cfm 145 psi
1 099 NOK / enhet