Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO F35221-410 Trykkluftfilter 250 Psi 2.24 tommers bredde | AD9CNG 4PJE3

ARO F35221-410 Trykkluftfilter 250 Psi 2.24 tommers bredde

På lager
Vare: AD9CNG Modell: F35221-410Kryssref: 4PJE3
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
1 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeMetall med siktmåler
Skålstørrelse1.3 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filter MediaMetal
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme73 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde6.16 "
Samlet bredde2.24 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseKompakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)15.65
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.69
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeFilter MediaMaks. PressMaks. Temp.Pris
ARO F35221-400 trykkluftfilter 150 Psi 2.24 tommers bredde | AD9CNB 4PJD6 F35221-400polykarbonatpolykarbonat150 psi125 Grader F1 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO F35221-410 Trykkluftfilter 250 Psi 2.24 tommers bredde
1 294 NOK / enhet