Trykkluftfiltre

filtre

WILKERSON -

Trykkluftfiltre

StilModellMaks. InntakstrykkSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
ASF1-02-SYV0-Rustfritt stål1 oz.180 Grader F4"1.57 "1 / 4 "PTMiniatyr5 013NOK
ASF2-04-SYV0-Rustfritt stål1.7 oz.180 Grader F5.56 "2.38 "1 / 2 "PTstandard8 653NOK
BF28-03-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 151NOK
BF28-04-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 192NOK
CF08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--468NOK
DM28-04-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 460NOK
EM18-04-BL00B150 psi-1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 467NOK
FM18-03-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 246NOK
GF18-04-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--841NOK
HM28-06-BL00B150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 525NOK
IM08-02-BK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--773NOK
BF28-06-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 099NOK
GF18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--862NOK
GF18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--874NOK
HM28-03-BL00B150 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 499NOK
DM28-03-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 471NOK
FM18-04-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 489NOK
EM18-03-BL00B150 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 558NOK
EM18-02-BL00B150 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 394NOK
HM28-04-BL00B150 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 587NOK
JF28-04-SL00B250 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 281NOK
KF08-02-SL00B250 psiMetal0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--546NOK
LF18-02-SL00B250 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 011NOK
MM08-02-BL00B250 psi-0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--732NOK
LF18-04-SL00B250 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 037NOK
SPEEDAIRE -

Pluggsammenstillinger

StilModellPris (eks. mva)
A114X5674NOK
B114X5760NOK
C114X5866NOK
D114X5991NOK
HANKISON -

membraner

StilModellPris (eks. mva)
AHSMB3-II20 106NOK
BHSMB6-II40 166NOK
CHSMB4-II23 133NOK
CHSMB5-II28 632NOK
DHSMB1-II12 479NOK
AHSMB2-II15 552NOK
WILKERSON -

Fjerning av filterolje

StilModellAvløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AM18-04-CH00BAutomatisk8.31 "2.37 "3 888NOK
BM28-04-CH00BHåndbok9.25 "2.87 "4 720NOK
StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A36JN53175 cfm3 / 4 "PT2 177NOK
A36JN54230 cfm1 "PT2 177NOK
INGERSOLL-RAND -

Generelle filtre

StilModellSkålstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AFA40IG5.7 oz.22 cfm8.860 "2.99 "1 / 2 "PT4 333NOK
BFA400IG11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "PT13 161NOK
WILKERSON -

Kompakt oljefjerningsfilter

StilModellAvløpstypePris (eks. mva)
AM18-C2-CG00BAutomatisk4 178NOK
AM18-04-CG00BAutomatisk3 935NOK
BM18-02-CK00BHåndbok3 098NOK
WILKERSON -

Standard kullfilter, 250 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
A28-06-BL00BCE9FMY3 331 NOK
GROZ -

Luftfilter 1/4 tommers NPT 28 cfm 145 psi

ModellSakPris (eks. mva)
36JN48AH6XDD299NOK
SPEEDAIRE -

Luftfilter 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1A483AA8TTG165NOK
WILKERSON -

Kompakt høyeffektivt filter, 150 Psi Maks. Innkommende trykk

ModellSakPris (eks. mva)
M18-02-BK00BCH6QBB1 336 NOK
GRAINGER -

Membran reparasjonssett, Dk35

ModellSakPris (eks. mva)
DK35CP8XZE274NOK
PARKER -

Ventilasjonsfilter, ESVF1

ModellSakPris (eks. mva)
ESVF1CT7LLQ811NOK
HANKISON -

Veggmonteringsbrakett, 7458858

ModellSakPris (eks. mva)
7458858CR3PTQ4 400 NOK
DOMNICK HUNTER -

Trykkluftfilter, 3 tommer Npt, 1, 314 Cfm, 290 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
ACSP055JNMXCP3TWM35 158 NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Filter, 1/4 tommers NPT, metall

ModellSakPris (eks. mva)
1018-8CD8ULQ994NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Filter, 1 tommers NPT, metall

ModellSakPris (eks. mva)
1122-8CD8UPY2 289 NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mikrofilter, 3/8 tomme NPT, 6 unse, metall

ModellSakPris (eks. mva)
1019-6CD8ULU1 429 NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mikrofilter, 3/4 tomme NPT, 10 unse, metall

ModellSakPris (eks. mva)
1022-8CD8ULZ1 978 NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mikrofilter, 1/2 tomme NPT, 6 unse, metall

ModellSakPris (eks. mva)
1020-6CD8ULW1 429 NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mikrofilter, 3/8 tomme NPT, 10 unse, metall

ModellSakPris (eks. mva)
1019-8CD8ULV994NOK
Se detaljer

Trykkluftfiltre

Trykkluftfiltre, også kjent som linjefiltre, er designet for å fjerne forurensninger fra trykkluft etter kompresjon. Disse luftfiltrene fanger opp smusspartikler og urenheter, og fjerner fuktighet for å gi bedre kompressorluftstrøm. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trykkluftfiltre fra Aro, Devilbiss, Groz, Milton Industries, Parker, Solberg, Wilkerson og Speedaire. Generelle filtre fra Wilkerson har rustfri stålkonstruksjon for å tåle de fleste korrosive miljøer. Disse trykkluftfiltrene har en positiv bajonettskållås og manuell avløpsforbindelse med piggene med pipe-away for sikker passform. Solberg væskeseparatorfiltre har en forvirrende mekanisme med retningsbestemte luftstrømsendringer for å separere potensielt skadelige væsker og store partikler som kommer inn i huset og samler dem i bunnen av separatoren for å tillate enkel rengjøring. Velg fra et bredt utvalg av trykkluftfiltre, tilgjengelig for en maksimal luftstrøm på 1400 cfm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?