Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON F18-02-SK00B Trykkluftfilter, 150 psi, kompakt | CH6PDR 55CR57

WILKERSON F18-02-SK00B Trykkluftfilter, 150 Psi, Kompakt

På lager
Vare: CH6PDR Modell: F18-02-SK00BKryssreferanse: 55CR57
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
874NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
Skålstørrelse1.7 oz.
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Avløpsportstørrelse3 / 16 "
AvløpstypeHåndbok
Filter Mediapolyetylen
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme130 cfm
Maks. Inntakstrykk150 psi
Maks. Temp.125 grader F
Total høyde7.5 "
Samlet bredde2.37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellMaks. InntakstrykkSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelseStørrelsePris
WILKERSON SF1-02-SYV0 Pneumatisk filter rustfritt stål 1/4 tomme Npt 23 Cfm | AC2HCN 2KEG8 SF1-02-SYV0-Rustfritt stål1 oz.180 Grader F4"1.57 "1 / 4 "PTMiniatyr5 013 NOK
WILKERSON SF2-04-SYV0 Pneumatisk filter rustfritt stål 1/2 tommer Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-Rustfritt stål1.7 oz.180 Grader F5.56 "2.38 "1 / 2 "PTstandard8 653 NOK
WILKERSON F08-02-SK00B Trykkluftfilter, 150 Psi, Subcompact | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 grader F4.87 "1.56 "--468NOK
WILKERSON F08-02-SL00B Subkompakt trykkluftfilter, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiMetal0.6 oz.150 grader F4.87 "1.56 "--546NOK
WILKERSON F18-02-SL00B Kompakt trykkluftfilter, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 grader F7.5 "2.37 "--1 011 NOK
WILKERSON F18-03-SK00B Trykkluftfilter, 150 Psi, kompakt | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 grader F7.5 "2.37 "--862NOK
WILKERSON F18-03-SL00B Kompakt trykkluftfilter, 250 Psi Maks. Innkommende trykk | CH6PDV 55CR61 F18-03-SL00B250 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 grader F7.5 "2.37 "--999NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON F18-02-SK00B Trykkluftfilter, 150 Psi, Kompakt
874NOK / enhet