WILKERSON Trykkluftfiltre


filtre
Avløpstype: Håndbok , Maks. Press: 300 psi
StilModellMaks. InntakstrykkSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
SF1-02-SYV0
-Rustfritt stål1 oz.180 Grader F4"1.57 "1 / 4 "PTMiniatyr4 625 NOK
A
SF2-04-SYV0
-Rustfritt stål1.7 oz.180 Grader F5.56 "2.38 "1 / 2 "PTstandard9 047 NOK
B
F08-02-SK00B
150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--433NOK
RFQ
C
M28-03-BL00B
150 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 369 NOK
RFQ
D
M28-03-BK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 343 NOK
RFQ
E
M18-04-BL00B
150 psi-1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 341 NOK
RFQ
F
F18-04-SK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--826NOK
RFQ
C
M28-04-BL00B
150 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 449 NOK
RFQ
E
M18-03-BL00B
150 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 442 NOK
RFQ
G
F28-03-SK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 103 NOK
RFQ
C
M28-06-BL00B
150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 393 NOK
RFQ
D
M28-04-BK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 333 NOK
RFQ
H
M18-04-BK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 384 NOK
RFQ
G
F28-06-SK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 174 NOK
RFQ
I
M08-02-BK00B
150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--706NOK
RFQ
G
F28-04-SK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 145 NOK
RFQ
F
F18-03-SK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--879NOK
RFQ
H
M18-03-BK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 138 NOK
RFQ
E
M18-02-BL00B
150 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 273 NOK
RFQ
F
F18-02-SK00B
150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--832NOK
RFQ
J
F28-06-SL00B
250 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 351 NOK
RFQ
J
F28-04-SL00B
250 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 192 NOK
RFQ
K
F18-03-SL00B
250 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--944NOK
RFQ
K
F18-04-SL00B
250 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 015 NOK
RFQ
L
F08-02-SL00B
250 psiMetal0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--549NOK
RFQ
J
F28-03-SL00B
250 psiMetall med Sight Glass3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 310 NOK
RFQ
K
F18-02-SL00B
250 psiMetall med Sight Glass1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--925NOK
RFQ
M
M08-02-BL00B
250 psi-0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--669NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?