Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN48 Air Filter 1/4 Inch NPT 28 cfm 145 psi | AH6XDD

GROZ 36JN48 luftfilter 1/4 tommer NPT 28 cfm 145 psi

På lager
Vare: AH6XDD Modell: 36JN48
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse0.3 oz.
AvløpstypeHalvautomatisk
Filter MediaTrykkluft
Filtervurdering40 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme28 cfm
Maks. Press145 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde4.45 "
Samlet bredde1.57 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425923, Jupiter 42007807

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN48 luftfilter 1/4 tommer NPT 28 cfm 145 psi
299NOK / enhet