HEAT WAGON P1800-3 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 240v 3ph | AG7DVG 5PFX3

HEAT WAGON P1800-3 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 240v 3ph

På lager
Vare: AG7DVG Modell: P1800-3Kryssreferanse: 5PFX3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk strålevarmer
Lufttemp. Stige100 Grader F
Forsterker AC50.0/34.0
BtuH-utgang65,000/41,000
FARGEHvit
Dybde14 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde20 "
Hz60
kW18/12
NEMA -pluggkonfigurasjonHardt kablet
Antall varmeinnstillinger2
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase3
SikkerhetsegenskaperEndebryter for overoppheting (automatisk tilbakestilling)
Spenning240
Watts18,000/12,000
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.03
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8516290030

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFasePris
HEAT WAGON P1800-1 Elektrisk luftvarmer Vifte tvungen 240v 18kw | AG7DVF 5PFX2 P1800-175.0/50.0129 587 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEAT WAGON P1800-3 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 240v 3ph
30 022 NOK / enhet