Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN53 Luftfilter 3/4 tommers NPT 175 cfm 290 psi | AH6XDJ

GROZ 36JN53 luftfilter 3/4 tommer NPT 175 cfm 290 psi

På lager
Vare: AH6XDJ Modell: 36JN53
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
2 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeAluminum
Skålstørrelse5.6 oz.
AvløpstypeHalvautomatisk
Filter MediaTrykkluft
Filtervurdering40 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme175 cfm
Maks. Press290 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde10.43 "
Samlet bredde3.54 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0411024, Jupiter 82199654

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
GROZ 36JN54 Luftfilter 1 tommers NPT 230 cfm 290 psi | AH6XDK 36JN54230 cfm1 "PT2 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN53 luftfilter 3/4 tommer NPT 175 cfm 290 psi
2 177 NOK / enhet