Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND FA40IG Generelt filter 1/2 tommer Npt 22 Cfm | AG2XLZ 32NA16

INGERSOLL-RAND FA40IG Universal Filter 1/2 Inch Npt 22 Cfm

På lager
Vare: AG2XLZ Modell: FA40IGKryssreferanse: 32NA16
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
4 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter for generell bruk
SkålmaterialeAluminum
Skålstørrelse5.7 oz.
Avløpsportstørrelse1 / 2 "PT
AvløpstypeAutomatisk
Filtervurdering1 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme22 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde8.860 "
Samlet bredde2.99 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)6.5
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8421398090

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND FA400IG Universal Filter 250 psi 235cfm | AG2XMA 32NA20 FA400IG11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "PT13 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND FA40IG Universal Filter 1/2 Inch Npt 22 Cfm
4 333 NOK / enhet