Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON M18-02-BK00B Kompakt høyeffektivt filter, 150 Psi Maks. Innkommende trykk | CH6QBB 55CR50

WILKERSON M18-02-BK00B Kompakt høyeffektivt filter, 150 Psi Maks. Innkommende trykk

På lager
Vare: CH6QBB Modell: M18-02-BK00BKryssreferanse: 55CR50
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
1 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter med høy effektivitet
Skålstørrelse1.7 oz.
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Avløpsportstørrelse3 / 16 "
AvløpstypeHåndbok
Filter MediaBorosilikatduk
Filtervurdering0.5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme100 cfm
Maks. Inntakstrykk150 psi
Maks. Temp.125 grader F
Total høyde8.31 "
Samlet bredde2.37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
OpprinnelseslandUSA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON M18-02-BK00B Kompakt høyeffektivt filter, 150 Psi Maks. Innkommende trykk
1 336 NOK / enhet