OTC TOOLS 3/4 "Drive SAE låsemutterkontakt


filtre
Størrelse: 3 / 4 " , Drive Type: Square , Bli ferdig: Naturlig , SAE eller metrisk: SAE , Sokkeldybde: Dyp , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellMaterialeAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1981
Varmebehandlet legeringsstål6Hex5"2.5 "2 359 NOK
B
1980
Varmebehandlet legeringsstål6Hex5"2.75 "2 507 NOK
C
1979
Varmebehandlet legeringsstål6Hex5"2.625 "2 323 NOK
D
1978
Varmebehandlet legeringsstål6Hex5"2.375 "2 379 NOK
E
1977
Varmebehandlet legeringsstål6Hex5"2.25 "2 257 NOK
F
1976
Varmebehandlet legeringsstål6Hex5"2.125 "2 333 NOK
G
1975
Varmebehandlet legeringsstål6Hex5"2"2 333 NOK
H
1934
Høy styrke stål6Hex5"3.125 "600NOK
I
1926
Høy styrke stål6Hex3.5 "3.75 "536NOK
J
1927
Høy styrke stål8Square5"3-13 / 16 "678NOK
K
1928
Høy styrke stål6Hex5"2-9 / 16 "598NOK
L
1932
Høy styrke stål6Hex5"2.875 "600NOK
M
1933
Høy styrke stål8Square3.5 "2.875 "586NOK
N
1938
Høy styrke stål8Square5"4.5 "730NOK
O
1935
Høy styrke stål8Square3.5 "3.125 "576NOK
P
1936
Høy styrke stål6Hex5"2.375 "582NOK
Q
1937
Høy styrke stål8Square3.5 "2.75 "581NOK
R
1924
Høy styrke stål8Square3.5 "3.375 "590NOK
S
1939
Høy styrke stål6Hex5"5.25 "1 188 NOK
T
1940
Høy styrke stål8Square3.5 "4.125 "685NOK
U
1941
Høy styrke stål8Square3.5 "4-13 / 16 "758NOK
V
1925
Høy styrke stål8Square3.5 "3.75 "694NOK
W
1901
Høy styrke stål6Hex5"2-3 / 32 "589NOK
X
1902
Høy styrke stål6Hex5"2.375 "560NOK
Y
1911
Høy styrke stål8Square3.5 "3.5 "705NOK
Z
1903
Høy styrke stål8Square5"2.375 "579NOK
A1
1904
Høy styrke stål6Hex5"2-9 / 16 "554NOK
B1
1905
Høy styrke stål8Square3.5 "2-9 / 16 "600NOK
C1
1906
Høy styrke stål6Hex5"3"582NOK
D1
1907
Høy styrke stål8Square3.5 "3"590NOK
E1
1908
Høy styrke stål6Hex5"3.25 "666NOK
R
1909
Høy styrke stål8Square3.5 "3.25 "567NOK
F1
1910
Høy styrke stål6Hex5"3.5 "571NOK
G1
1912
Høy styrke stål6Hex3.5 "3.875 "692NOK
H1
1922
Høy styrke stål6Hex5"2.625 "600NOK
I1
1913
Høy styrke stål8Square3.5 "3.875 "579NOK
J1
1914
Høy styrke stål6Hex3.5 "4mm630NOK
K1
1915
Høy styrke stål6Hex5"4.125 "648NOK
L1
1916
Høy styrke stål6Hex5"4.375 "681NOK
M1
1917
Høy styrke stål8Square3.5 "4.375 "783NOK
N1
1918
Høy styrke stål6Hex5"4.875 "641NOK
O1
1919
Høy styrke stål8Square3.5 "4.875 "812NOK
P1
1920
Høy styrke stål6Hex3.5 "2.25 "568NOK
Q1
1921
Høy styrke stål6Hex5"2.5 "600NOK
R1
1923
Høy styrke stål6Hex5"2.75 "600NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?