ORALITE Refleksbånd


filtre
Materiale: polyester , Pakke type: Poly Bag
StilModellAdhesjonsstyrkeFARGELengdeYtelse Temp.TykkelsetypenBreddePris (eks. mva)
A
18375
96 oz./inGul3.156 "-10 grader til 140 grader F8mil.Såing av bønnene3.156 "27NOK
B
18366
96 oz./inGul9"-10 grader til 140 grader F8mil.Såing av bønnene2"29NOK
C
18455
96 oz / inSkolebuss gul3"10 Deg til 140 Deg F8 tusenrail4"162NOK
D
18371
96 oz / inRød3.125 "10 Deg til 140 Deg F8 tusenSåing av bønnene3 1 / 8 "36NOK
E
18368
96 oz / inGul4.5 "20 Deg til 125 Deg F8 tusenSåing av bønnene2"14NOK
F
18339
96 oz / inHvit4"10 Deg til 140 Deg F8 tusenSåing av bønnene2"6NOK
G
V32-1749-020168
96 oz / inRav3"20 Deg til 125 Deg F8 tusenLastebil og tilhenger2"2 555 NOK
H
18351
96 oz / inRød / Hvit3"10 Deg til 140 Deg F8 tusenLastebil og tilhenger2"38NOK
I
18320
96 oz / inRød9"20 Deg til 125 Deg F8 tusenSåing av bønnene2"21NOK
J
18333
96 oz / inRød5"20 Deg til 125 Deg F8 tusenSåing av bønnene2"14NOK
K
18684
96 oz / inRød / Hvit25 ft20 Deg til 125 Deg F8 tusenLastebil og tilhenger2"316NOK
L
18804
96 oz / inRød / Hvit30 ft20 Deg til 125 Deg F8 tusenLastebil og tilhenger2"465NOK
M
V32-1249-020168
96 oz / inRød3.5 "20 Deg til 125 Deg F8 tusenLastebil og tilhenger2"2 555 NOK
N
18683
96 oz / inRød / Hvit150 ft20 Deg til 125 Deg F8 tusenLastebil og tilhenger1 1 / 2 "1 186 NOK
O
18352
96 oz / inRød / Hvit18 "10 Deg til 140 Deg F8 tusenLastebil og tilhenger2"16NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?