Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORALITE 18371 reflekterende tape, 3 1/8 tommers bredde, 3.125 tommers lengde, landbruk, polypose | CE9QKK 45TT01

ORALITE 18371 reflekterende tape, 3 1/8 tommers bredde, 3.125 tommers lengde, landbruk, polypose

På lager
Vare: CE9QKK Modell: 18371Kryssreferanse: 45TT01
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrefleks~~POS=TRUNC
Adhesjonsstyrke96 oz / in
FARGERød
Lengde3.125 "
Materialepolyester
Ytelse Temp.10 Deg til 140 Deg F
Tykkelse8 tusen
typenSåing av bønnene
Bredde3 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeFARGELengdeYtelse Temp.TykkelsetypenBreddePris
ORALITE 18375 reflekterende tape, gul, 3.149 tommer B | CD2FET 45TR98 1837596 oz./inGul3.156 "-10 grader til 140 grader F8mil.Såing av bønnene3.156 "32NOK
ORALITE 18366 reflekterende tape, gul, 9 tommer L, 2 tommer B | CD3HME 45TR99 1836696 oz./inGul9"-10 grader til 140 grader F8mil.Såing av bønnene2"30NOK
ORALITE 18455 reflekterende tape, 4 tommers bredde, 3 fot lengde, skinne, polybag | CE9QJG 45TR97 1845596 oz / inSkolebuss gul3"10 Deg til 140 Deg F8 tusenrail4"162NOK
ORALITE 18320 reflekterende tape, 2 tommers bredde, 9 tommers lengde, landbruk, bag | CE9QKL 53TX96 1832096 oz / inRød9"20 Deg til 125 Deg F8 tusenSåing av bønnene2"25NOK
ORALITE 18333 reflekterende tape, 2 tommers bredde, 5 tommers lengde, landbruk, bag | CE9QKP 53TX99 1833396 oz / inRød5"20 Deg til 125 Deg F8 tusenSåing av bønnene2"18NOK
ORALITE 18368 reflekterende tape, 2 tommers bredde, 4.5 tommers lengde, landbruk, bag | CE9QKQ 53TY01 1836896 oz / inGul4.5 "20 Deg til 125 Deg F8 tusenSåing av bønnene2"16NOK
ORALITE 18339 reflekterende tape, 2 tommers bredde, 4 tommers lengde, landbruk, polypose | CE9QKR 45TT02 1833996 oz / inHvit4"10 Deg til 140 Deg F8 tusenSåing av bønnene2"7NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORALITE 18371 reflekterende tape, 3 1/8 tommers bredde, 3.125 tommers lengde, landbruk, polypose
36NOK / enhet