Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8003N-1A1-DX pneumatisk oljefilter, 3/8 tommers størrelse NPT, 0.01 mikron, 145 cfm, 250 psi Maks driftstrykk | CT7JPM 4HER3

PARKER 8003N-1A1-DX pneumatisk oljefilter, 3/8 tommers størrelse NPT, 0.01 mikron, 145 cfm, 250 psi maks. driftstrykk

På lager
Vare: CT7JPM Modell: 8003N-1A1-DXKryssref: 4HER3
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
5 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER 3B-8208N-3A1 3-trinns steril luftfilterenhet, 1 tomme NPT, 0.01 mikron, 154 cfm | CT7CKN 4HEU6 3B-8208N-3A13-trinns steril luftfilterenhet40 375 NOK
PARKER 3B-8002N-3A1 3-trinns sterilt luftfilterenhet, 1/4 tomme NPT, 0.01 mikron, 36 cfm | CT7CKP 4HEU2 3B-8002N-3A13-trinns steril luftfilterenhet20 351 NOK
PARKER 3B-8003N-3A1 3-trinns steril luftfilterenhet, 3/8 tommer NPT, 0.01 mikron, 36 cfm | CT7CKQ 4HEU3 3B-8003N-3A13-trinns steril luftfilterenhet20 195 NOK
PARKER 3B-8104N-3A1 3-trinns steril luftfilterenhet, 1/2 tomme NPT, 0.01 mikron, 90 cfm | CT7CKR 4HEU4 3B-8104N-3A13-trinns steril luftfilterenhet22 179 NOK
PARKER 8312N-1A1-DX Pneumatisk oljefilter, 1 1/2 tomme Størrelse NPT, 0.01 mikron, 1, 546 cfm | CT7JNV 4HET9 8312N-1A1-DXPneumatisk oljefilter23 163 NOK
PARKER 8312N-1A1-BX pneumatisk oljefilter, 1 1/2 tomme Størrelse NPT, 0.01 mikron, 358 cfm, 250 psi Maks driftstrykk | CT7JNW 4HET8 8312N-1A1-BXPneumatisk oljefilter24 240 NOK
PARKER 8312N-0A0-SA Pneumatisk oljefilter, 1 1/2 tomme Størrelse NPT, 0.01 mikron, 445 cfm, 250 psi Maks driftstrykk | CT7JNX 4HEU1 8312N-0A0-SAPneumatisk oljefilter23 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8003N-1A1-DX pneumatisk oljefilter, 3/8 tommers størrelse NPT, 0.01 mikron, 145 cfm, 250 psi maks. driftstrykk
5 928 NOK / enhet