Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER F602-08WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde | AB6KHE 21U837

PARKER F602-08WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde

På lager
Vare: AB6KHE Modell: F602-08WGR/M4Kryssreferanse: 21U837
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
4 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeStøpt sink
Skålstørrelse16 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeAutomatisk
Filter Mediapolypropylen
Filtervurdering5 micron
Housing Materialsink
Maks. Strømme300 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde8.72 "
Samlet bredde4.9 "
Rørstørrelse1 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeTotal høydeRørstørrelsePris
PARKER F602-06WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde | AB6KHD 21U836 F602-06WGR / M4270 cfm8.72 "3 / 4 "PT4 492 NOK
PARKER F602-12WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde | AB6KHF 21U839 F602-12WGR / M4450 cfm9.46 "1-1 / 2 "PT5 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER F602-08WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde
4 425 NOK / enhet