Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER F602-12WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde | AB6KHF 21U839

PARKER F602-12WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde

På lager
Vare: AB6KHF Modell: F602-12WGR/M4Kryssreferanse: 21U839
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
5 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeStøpt sink
Skålstørrelse16 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeAutomatisk
Filter Mediapolypropylen
Filtervurdering5 micron
Housing Materialsink
Maks. Strømme450 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde9.46 "
Samlet bredde4.9 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeTotal høydeRørstørrelsePris
PARKER F602-06WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde | AB6KHD 21U836 F602-06WGR / M4270 cfm8.72 "3 / 4 "PT4 492 NOK
PARKER F602-08WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde | AB6KHE 21U837 F602-08WGR / M4300 cfm8.72 "1 "PT4 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER F602-12WGR/M4 trykkluftfilter 250 Psi 4.9 tommers bredde
5 257 NOK / enhet